Elis Elektro AS - Grenstav MP-Flex 2100mm Hvit MP-U530V - 1285075
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall stikkontakter - 6
Med belysning - nei
Brytefunksjon - Uten
Materiale - Metall
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333501895
Elnummer
1285075
Leverandørens varenummer
1285075
Typebeskrivelse
1285075
Antall stikkontakter:
6
Med belysning:
nei
Brytefunksjon:
Uten
Materiale:
Metall
Farge:
Hvit
Antall innbyggingsbokser:
1
Materialkvalitet:
Aluminium
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Blank
Gjennomsiktig:
nei
RAL-nummer (lignende):
9010
Med sokkel:
nei
Med jordspyd:
nei
Bredde:
67 mm
Høyde:
2100 mm
Dybde:
52 mm
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Bestykkes som nedenfor eller etter kundens ønske.
Frittstående. 2 m fleksibel slange: Ø50 mm.
Total kabellengde: 7,5 m - el/data.
Fot er tilbehør.
Bestykning: 6 uttak (stikk 230V) - 2 stk. Cat6 UTP (RJ45) - USB lader (A+C 3A/15)
Materiale: Aluminium, Hvitlakkert