Elis Elektro AS - H05 BQ-F 3G0,75 mm² EPR/PUR OR - 1003079

Elis Elektro AS
KopierKopier
Elis Elektro AS - H05 BQ-F 3G0,75 mm² EPR/PUR OR

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ledermateriale - Kobber

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,75 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 3

  • Materiale i ytre kappe - PUR (Polyuretan)

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7070613060343

Elnummer

1003079

Leverandørens varenummer

1003079

Typebeskrivelse

KRAFT OG SIGNALKABEL I PUR

Ledermateriale:

Kobber

Nominelt ledertverrsnitt:

0,75 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

3

Materiale i ytre kappe:

PUR (Polyuretan)

Farge på ytre kappe:

Oransje

Kabel geometri:

Rund

Merkespenning U0:

300 V

AWG størrelse:

16

Nominelt ledertversnitt (AWG):

19 kcmil

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Konfigurasjon snodde ledere:

Nei

Kabelskjerming:

Uten

Lederisolasjon:

PUR (Polyuretan)

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Farge

Med jordleder:

Ja

Støtteelement:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Skjerm:

nei

Torsjonsbeskyttelse:

nei

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

Ja

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

Ja

Kabelbredde ca.:

8,1 mm

Kabelhøyde ca.:

8,1 mm

Ytterdiameter omtrentlig:

8,1 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

30,4 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

95 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

30,4 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

-40...80 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-50...90 °C

Merkespenning U:

500 V

Lederform:

Rund

Vekt:

63 kg/km

Denne ekstremt slitesterke og bevegelige purkabelen er ment brukt i områder hvor standard gummikabel ikke holder mål. Egner seg meget godt som kabel i håndholdt elektroverktøy, tilførselskabel til flyttbart utstyr innen verkstedindustrien, kontrollkabel på maskinutstyr og som bevegelig skjøtekabel. Kabelen er UV-bestandig og er derfor også egnet for utendørs bruk innen jordbruk og fiskeoppdrettsnæringen. Ytterkappen er orange. Vil holde seg fleksibel ned til -30 °C.
PUR er resistent ovenfor mikroorganismer, hydrolyse, UV stråling, ozon, oksygen, oljer, fett, bensin, vær/vind og saltvann.

Oppbygning: Orange ytterkappe, fargekodet ledere, revolvert
Isolasjon indre/ytre: EPR/PUR
Dimensjon: 0,75 mm²
Antall ledere: 2 + jord
Testspenning: H05BQF=2000V
Driftsspenning Uo/U: H05 = 300/500V
Temperatur område: fritt forlagt -30 °C til +80 °C, fast forlagt -40 °C til +80 °C
Leder konstruksjon: VDE 0295 Klasse 5, HD383 Klasse 5
Minste bøyeradius: 12 x kabeltykkelse
Halogenfri: Ja