Elis Elektro AS - H05 RR-F 4G0,75 mm² Gummikabel - 10 020 06
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledermateriale - Kobber
Nominelt ledertverrsnitt - 1 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 4
Materiale i ytre kappe - Gummi
Emballasje og betingelser
1 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
7070613016975
Elnummer
1002006
Leverandørens varenummer
10 020 06
Typebeskrivelse
GUMMIKABEL
Ledermateriale:
Kobber
Nominelt ledertverrsnitt:
1 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere:
4
Materiale i ytre kappe:
Gummi
Farge på ytre kappe:
Svart
Kabel geometri:
Rund
Merkespenning U0:
300 V
AWG størrelse:
18
Nominelt ledertversnitt (AWG):
18 kcmil
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Konfigurasjon snodde ledere:
Nei
Kabelskjerming:
Uten
Lederisolasjon:
Gummi
Spesifikasjon lederisolasjon:
Gummi (HEPR)
Ledermerkning:
Farge
Med jordleder:
Ja
Støtteelement:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Gummi (EPR)
Skjerm:
nei
Torsjonsbeskyttelse:
nei
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
Ja
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:
Ja
Kabelbredde ca.:
6,8 mm
Kabelhøyde ca.:
6,8 mm
Ytterdiameter omtrentlig:
6,8 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
0 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
0 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
0 mm
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
-25...80 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-25...80 °C
Merkespenning U:
450 V
Lederform:
Rund
Vekt:
80 kg/km
Kabelen er anbefalt brukt i tørre, fuktige og våte rom, også utendørs ved fast forlegning.
Oppbygning: Sort ytterkappe, fargekodet leder, revolvert
Isolasjon indre/ytre: ”Lett” gummi/”Lett” gummi
Dimensjon: 0,75 mm² - 6 mm²
Antall ledere: 2 til 5 ledere
Jordleder: Fra 3 leder
Test spenning: 2000V
Drift spenning Uo/U: 300V/500V
Temperaturområde: Fritt forlagt -25°C til +60°C, fast forlagt -40°C til +60°C
Lederkonstruksjon: VDE0295, klasse 5
Oljebestandig etter: Test kl. A etter VDE0472 part 803
Flammetest etter: Test kl. B etter VDE0472 part 804, IEC332-1


