Elis Elektro AS - H07 V-K 16 mm² Grå 100m - 1002702
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 16 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 1
Maks tillatt ledertemperatur - 70 °C
Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)
Emballasje og betingelser
100 MTR
Lagervare
Produktserie
RK (H05/H07 V-K 0,5-16mm2)
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070613027094
Elnummer
1002702
Leverandørens varenummer
1002702
Typebeskrivelse
ENLEDERE
Nominelt ledertverrsnitt:
16 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere:
1
Maks tillatt ledertemperatur:
70 °C
Materiale i ytre kappe:
PVC (Polyvinylklorid)
Farge på ytre kappe:
Grå
Merkespenning U0:
450 V
Ledermateriale:
Kobber
Leder overflate:
Blank
AWG størrelse:
6
Nominelt ledertversnitt (AWG):
6 kcmil
Lederdiameter:
0 mm
Revolverte ledere:
nei
Lederisolasjon:
PVC (Polyvinylklorid)
Spesifikasjon lederisolasjon:
Polypropylen
Ledermerkning:
Uten
Kjernefarge:
Grå
Med jordleder:
nei
Skjerm:
nei
Tilleggsledning:
nei
Beskyttelsesbarriere:
PVC (Polyvinylklorid)
Armering:
Uten
Tverrgående vanntetthet:
nei
Med gnagebeskyttelse:
nei
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Kabel geometri:
Rund
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-1-2:
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:
nei
Kabelbredde ca.:
8,1 mm
Kabelhøyde ca.:
8,1 mm
Ytterdiameter omtrentlig:
8,1 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
96 mm
Merkespenning U:
750 V
Lederform:
Rund
Egnet som installasjonskabel:
Ja
Sertifisert for skipsinstallasjon:
nei
Sertifisert som flyplasskabel:
nei
Vekt:
268 kg/km
Fleksibel kobberleder etter IEC 60228.
Kan også leveres med CSA/UL godkjenning, på forespørsel.
Oppbygning: Mangetrådet, PVC isolasjon rundt kobberleder. Ledningen kan leveres i 13 farger (tofarge kombinasjoner på forespørsel)
Dimensjon: 0,5 mm² til 240 mm²
Testspenning: 2Kv/2,5Kv
Driftsspenning Uo/U: H05 V-K Uo/U 300/500V, H07 V-K Uo/U 450/750V
Temperaturområde: Fritt forlagt -5 til +70 °C, fast forlagt - 30 til +70 °C
PVC karakteristikk: Selvslukkende og flammehemmende PVC, etter IEC 60332-1
Lederkonstruksjon: IEC 60228, Klasse 5
Norm: DIN VDE 0245 0250 og 0281


