Utgått

Elis Elektro AS - Hybrid ladekabel 4G16+1x(2x2x - 1021602

Elis Elektro AS
KopierKopier
Elis Elektro AS - Hybrid ladekabel 4G16+1x(2x2x

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 16 mm²

  • Lederklasse - Kl.2 = flertrådet

  • Antall ledere - 4

  • Maks tillatt ledertemperatur - 70 °C

  • Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070613073244

Elnummer

1021602

Leverandørens varenummer

1021602

Typebeskrivelse

1021602

Nominelt ledertverrsnitt:

16 mm²

Lederklasse:

Kl.2 = flertrådet

Antall ledere:

4

Maks tillatt ledertemperatur:

70 °C

Materiale i ytre kappe:

PVC (Polyvinylklorid)

Farge på ytre kappe:

Svart

Merkespenning U0:

0,6 V

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Blank

Nominelt ledertversnitt (AWG):

0 kcmil

Lederdiameter:

0 mm

Revolverte ledere:

nei

Lederisolasjon:

Andre

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Farge

Kjernefarge:

Forskjellige

Skjerm:

nei

Tilleggsledning:

nei

Beskyttelsesbarriere:

Uten

Armering:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

Ja

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

23,6 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

200 mm

Merkespenning U:

1 V

Hybrid ladekabel kan benyttes i billadeanlegg. I tillegg til vanlig installasjonskabel får du signalkabel for styring under samme ytterkappe. Signalkabel har to par i 0,34 mm² med en felles skjerm, som gjør at det kan benyttes kommunikasjon begge veier. Signalkabel som har lav kapasitans kan brukes i Modbus, Canbus eller andre systemer som skal kommunisere med RS 422/ RS 485
Kablen er UV bestandig og kan benyttes utendørs og innendørs, samt graves ned med ekstra beskyttelse.

Oppbygning: Installasjonskabel er fargekodet og har fleksible ledere i klasse 5 hvorav en leder er gul/grønn, signalkabel (Li9YCY) har fargekodet ledere i to par med flettet kobberskjerm.
Sort felles ytterkappe.


Isolasjon indre/ ytre: XLPE/ PVC (inst. Kabel), PP/ PVC (signalkabel)
Dimensjon: 6 og 16 mm² (inst. Kabel) / 0,34 mm² (signalkabel)
Antall ledere: 3-5 leder (inst.kabel) / 2 par (signalkabel)
Jordleder: Ja
Testspenning: 6000 V
Driftsspenning: 600/1000 Volt
Temp. område: Fritt forlagt -5 °C til +70 °C, fast forlagt -40 °C til +80 °C
Leder konstruksjon: CEI 20-29 Klasse 5 og VDE 0295 Klasse 5
Minste bøyeradius: 15 x kabeltykkelse ved fritt forlagt og 4x kabeltykkelse ved fast forlagt.
Godkjenninger: Quality System certificate ISO 9001-2015 CSQ-IMQ(EQ-Net)
Flame Test: Metode B iht. DIN VDE 0472 part 804 og IEC 60332-1-2, IEC 60502
UV og vær bestandig iht.: ISO 4892-3
Ozone-bestandig iht: EN 50396
Olje bestandig iht: DIN EN 50290-2-22 resp. VDE 0819-102, TM54.