Elis Elektro AS - Innfelt kanal 125x65 Al/Hvit 3m TB 1032-3 - 1285222
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 125 mm
Dybde - 65 mm
Lengde - 3000 mm
Antall overdeler - 1
Materiale - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333403229
Elnummer
1285222
Leverandørens varenummer
1285222
Typebeskrivelse
1285222
Bredde:
125 mm
Dybde:
65 mm
Lengde:
3000 mm
Antall overdeler:
1
Materiale:
Aluminium
Farge:
Hvit
Overdel vedlagt:
nei
Overdelsbredde 1:
80 mm
Overdelsbredde 2:
0 mm
Overdelsbredde 3:
0 mm
Symmetrisk:
nei
Antall HDBase-T-innganger:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Belagt (coated)
RAL-nummer:
9010
Bakveggutførelse (innside):
Gjennomgående annen profil
Beskyttelseslag:
nei
Antall flyttbare skillevegger:
1
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
nei
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Med kabelklammer:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
6500 mm²
Driftstemperaturområde:
-40...80 °C
Med skillevegger kan kanalen deles i flere seksjoner. I kanalen finnes det spor for jordningsklemme TBM 1.
Denne kanalen kan ikke monteres med veggkonsoll.
Hullet rygg.
Materiale: Aluminium hvitlakkert


