Elis Elektro AS - J-Y(St)Y 6x2x0,8 mm Grå - 1000121
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,8 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Antall ledere - 12
Maks tillatt ledertemperatur - 70 °C
Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613064983
Elnummer
1000121
Leverandørens varenummer
1000121
Typebeskrivelse
1000121
Nominelt ledertverrsnitt:
0,8 mm²
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Antall ledere:
12
Maks tillatt ledertemperatur:
70 °C
Materiale i ytre kappe:
PVC (Polyvinylklorid)
Farge på ytre kappe:
Grå
Merkespenning U0:
250 V
Ledermateriale:
Kobber
Leder overflate:
Blank
AWG størrelse:
20
Nominelt ledertversnitt (AWG):
20 kcmil
Lederdiameter:
0 mm
Revolverte ledere:
Ja
Lederisolasjon:
PVC (Polyvinylklorid)
Ledermerkning:
Farge
Kjernefarge:
Andre
Med jordleder:
nei
Skjerm:
Ja
Tilleggsledning:
nei
Beskyttelsesbarriere:
PVC (Polyvinylklorid)
Armering:
Uten
Tverrgående vanntetthet:
nei
Med gnagebeskyttelse:
nei
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Kabel geometri:
Rund
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:
nei
Kabelbredde ca.:
10,5 mm
Kabelhøyde ca.:
10,5 mm
Ytterdiameter omtrentlig:
10,5 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
4,8 mm
Merkespenning U:
250 V
Lederform:
Rund
Egnet som installasjonskabel:
Ja
Sertifisert for skipsinstallasjon:
nei
Sertifisert som flyplasskabel:
nei
Vekt:
140 kg/km
Oppbygning: Grå ytterkappe, fargekodede ledere, revolvert, aluminiumslaminert plastskjerm
Isolasjon indre/ytre: PVC/PVC
Dimensjon: 0,8 mm
Antall ledere: 2 par
Jordleder: Nei
Testspenning: 4000V
Driftsspenning: 250V
Temperaturområde: Fritt forlagt -5 til +70 °C, fast forlagt -30 til +70 °C
PVC karakteristikk: Flammehemmende og selvslukkende PVC
Lederkonstruksjon: Entrådet (massiv) kobber
Leveres også i halogenfri variant: EIB-bus FRNC