Elis Elektro AS - Kabelbane tett 300mm Sort 2m MP-350SV - 1363303
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 45 mm
Bredde - 300 mm
Lengde - 2000 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333110981
Elnummer
1363303
Leverandørens varenummer
1363303
Typebeskrivelse
1363303
Høyde:
45 mm
Bredde:
300 mm
Lengde:
2000 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Materialtykkelse:
1 mm
Nyttbart tverrsnitt:
13500 mm²
Med overdel:
nei
Sideveggsperforering:
nei
Montasjehull i bunnen:
nei
NATO hullmønster:
nei
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Forbindelsestype:
Andre
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Svart
RAL-nummer:
9005
Vekt:
3179 kg/m
Mulig støtteavstand:
0,1...2 m
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 7,0 m:
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 8,0 m:
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 9,0 m:
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 10,0 m:
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 11,0 m:
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 12,0 m:
0 N/m
Kabelbaner leveres med innvendig ulakkerte ender for jordingsforbindelse. Alternative lengder og farger kan tilbys på forespørsel. Sendzimirforsinking er en korrosjonsbeskyttelse, så variasjoner i nyanse/utseende kan forekomme. Opphengsavstand bestemmes av lengden på banene. 2 m lengder = CC2 m. 3 m lengder = CC3 m. 6 m baner trenger oppheng minimum pr 3 m.
Disse verdier gjelder ved normal belastning.
Godstykkelse: 1 mm
Vangehøyde: 45 mm
Sortlakkert: RAL 9005


