Elis Elektro AS - Kabelvernrør 2" 51 x 1mm - 28 575 77

Elis Elektro AS
KopierKopier
Elis Elektro AS - Kabelvernrør 2" 51 x 1mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Rund

  • Modell / utførelse - Rett

  • Bredde - 55 mm

  • Lengde - 1000 mm

  • Høyde - 55 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7070613010294

Elnummer

2857577

Leverandørens varenummer

28 575 77

Typebeskrivelse

2857577

Form:

Rund

Modell / utførelse:

Rett

Bredde:

55 mm

Lengde:

1000 mm

Høyde:

55 mm

Materiale:

Stål

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

Farge:

Andre

Med preging/merking:

nei

Oppheng medfølger:

nei

Med festehull:

nei

Utendørsbruk:

Ja

UV-bestandig:

Ja

Kabelvernrør, galvanisert.
Røret har vulst for skjøting.
Lengde pr. halvrør 1m.

For kabeldiameter opp til 51 mm