Elis Elektro AS - Klammer for rør 1/2" 22x1 - 28 575 80
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Oval
Bredde - 49 mm
Lengde - 49 mm
Høyde - 18 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Kabelvernrør
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070613010324
Elnummer
2857580
Leverandørens varenummer
28 575 80
Typebeskrivelse
2857580
Form:
Oval
Bredde:
49 mm
Lengde:
49 mm
Høyde:
18 mm
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Andre
Med preging/merking:
nei
Oppheng medfølger:
nei
Med festehull:
Ja
Utendørsbruk:
Ja
UV-bestandig:
Ja
Klammer for galvanisert kabelvernrør


