Elis Elektro AS - Klammer for rør 1 1/2" 25x2 - 28 575 84
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Oval
Bredde - 25 mm
Lengde - 103 mm
Høyde - 44 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Kabelvernrør
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070613010362
Elnummer
2857584
Leverandørens varenummer
28 575 84
Typebeskrivelse
2857584
Form:
Oval
Bredde:
25 mm
Lengde:
103 mm
Høyde:
44 mm
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Andre
Med preging/merking:
nei
Oppheng medfølger:
nei
Med festehull:
Ja
Utendørsbruk:
Ja
UV-bestandig:
Ja
Klammer for galvanisert kabelvernrør