Elis Elektro AS - Klammer for rør 1 1/4" 25x2 - 28 575 83

Elis Elektro AS
KopierKopier
Elis Elektro AS - Klammer for rør 1 1/4" 25x2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Oval

  • Bredde - 68 mm

  • Lengde - 68 mm

  • Høyde - 38 mm

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7070613010355

Elnummer

2857583

Leverandørens varenummer

28 575 83

Typebeskrivelse

2857583

Form:

Oval

Bredde:

68 mm

Lengde:

68 mm

Høyde:

38 mm

Materiale:

Stål

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

Farge:

Andre

Med preging/merking:

nei

Oppheng medfølger:

nei

Med festehull:

Ja

Utendørsbruk:

Ja

UV-bestandig:

Ja

Klammer for galvanisert kabelvernrør