Elis Elektro AS - Koblingsboks 78x95x50 Grå XTBF1211 - 1285191
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type feste - Skrus
Sekundærfarge lampeskjerm - 2
Min. direktivitet - 1
Min. retur tap - 1
Antall stikkontakter dansk standard (jordingspinne, type K) - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333402864
Elnummer
1285191
Leverandørens varenummer
1285191
Typebeskrivelse
1285191
Type feste:
Skrus
Sekundærfarge lampeskjerm:
2
Min. direktivitet:
1
Min. retur tap:
1
Antall stikkontakter dansk standard (jordingspinne, type K):
2
Utenpåliggende:
nei
Kanalinstalasjon:
Ja
Gulvboks/montert under gulv:
nei
Modular:
nei
Egnet for kjøkkenhette:
1
Antall modulspor:
2
Antall tilkoblinger USB:
2
Antall 2,5mm jack plugger:
1
Antall 3,5 mm jack plugger:
1
Antall 6,3 mm jack plugger:
1
Farge:
Grå
Koblingsboksen festes i kanalen med medfølgende tilbehør (eks. strekkavlaster).
Materiale: ABS-plast blå