Elis Elektro AS - Koffert med nipler og tilbehør - 1254700

Elis Elektro AS
KopierKopier
Elis Elektro AS - Koffert med nipler og tilbehør

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - Metrisk

  • Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 0

  • For kabeldiameter - 0...100 mm

  • Materiale - Plast

  • Beskyttelsesklasse IP - IP68

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7070613010614

Elnummer

1254700

Leverandørens varenummer

1254700

Typebeskrivelse

SORTIMENTSKOFFERT

Gjengetype:

Metrisk

Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:

0

For kabeldiameter:

0...100 mm

Materiale:

Plast

Beskyttelsesklasse IP:

IP68

Gjengestigning:

1,5 mm

Gjengelengde:

0 mm

Fastnøkkelbredde:

0 mm

Sekskant hjørnemål:

0 mm

Materialkvalitet:

Polyamid

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Halogenfri:

Ja

Fiberforsterket kjerne:

nei

Støtsikker:

nei

Farge:

Andre

RAL-nummer:

0

Bøyebeskyttelse:

nei

Med kontramutter:

nei

Passer I åpning:

nei

Modell / utførelse:

Rett

Multippel tetningsflate:

nei

Flatkabel nippel:

nei

Med strekkavlastning:

Ja

Delbart skruefeste:

nei

Driftstemperaturområde:

-20...100 °C

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

For Ex-sone:

Uten

For Ex sone - støv:

Uten

For armert kabel:

nei

EMC-utførelse:

nei

Skjermet:

nei

Sortimentskoffert med metriske nipler og utstyr i plast. Kofferten inneholder de mest brukte nippelstørrelsene, utvidelser, reduksjoner, kontramuttere og mellomstykker fra PG til millimeter.
Kofferten er utstyrt med tydelig merking av alle produkter, med el-nummer og klemområde for nippelen.

Totalt 138 detaljer.


For innehold, se Teknisk beskrivelse


1254708 - Nippel SCHL-TEC M12 2,5-6,5 : 5 stk
1254709 - Nippel SCHL-TEC M16 2,5-8: 5 stk
1254710 - Nippel SCHL-TEC M16 3,5-10 : 5 stk
1254712 - Nippel SCHL-TEC M20 5-12 : 4 stk
1254714 - Nippel SCHL-TEC M20 7-14 : 4 stk
1254716 - Nippel SCHL-TEC M25 7-14 : 4 stk
1254718 - Nippel SCHL-TEC M25 9-18 : 4 stk
1254722 - Nippel SCHL-TEC M32 14-25 : 1 stk
1254724 - Nippel SCHL-TEC M40 18-32 : 1 stk
1254801 - Utvidelse Polyamid M16 - M20 : 2 stk
1254803 - Utvidelse Polyamid M20 - M25 : 2 stk
1254805 - Utvidelse Polyamid M25 - M32 : 2 stk
1254791 - Reduksjon Polyamid M20 - M16 : 2 stk
1254793 - Reduksjon Polyamid M25 - M20 : 2 stk
1254795 - Reduksjon Polyamid M32 - M25 : 2 stk
1254730 - Mellomstykke Polyamid PG7 - M12 : 2 stk
1254733 - Mellomstykke Polyamid PG9 - M16 : 2 stk
1254735 - Mellomstykke Polyamid PG11 - M16 : 2 stk
1254738 - Mellomstykke Polyamid PG13,5 - M20 : 2 stk
1254740 - Mellomstykke Polyamid PG16 - M20 : 2 stk
1254742 - Mellomstykke Polyamid PG21 - M25 : 2 stk
1254744 - Mellomstykke Polyamid PG29 - M32 : 2 stk
1254772 - Blindplugg Polystyrol M12 : 2 stk
1254774 - Blindplugg Polystyrol M16 : 2 stk
1254776 - Blindplugg Polystyrol M20 : 2 stk
1254780 - Blindplugg Polystyrol M25 : 2 stk
1254782 - Blindplugg Polystyrol M32 : 2 stk
1254784 - Blindplugg Polystyrol M40 : 2 stk
1254759 - Kontramutter KP Grå M12 : 10 stk
1254760 - Kontramutter KP Grå M16 : 10 stk
1254762 - Kontramutter KP Grå M20 : 10 stk
1254764 - Kontramutter KP Grå M25 : 10 stk
1254766 - Kontramutter KP Grå M32 : 2 stk
1254767 - Kontramutter KP Grå M40 : 2 stk
1252670 - MembranNippel GET M12 3-5 : 5 stk
1252671 - MembranNippel GET M16 5-7 : 5 stk
1252672 - MembranNippel GET M20 7-10 : 4 stk
1252673 - MembranNippel GET M25 10-14 : 4 stk
1252674 - MembranNippel GET M32 14-20 : 3 stk
1252675 - MembranNippel GET M40 20-26 : 1 stk
1252676 - MembranNippel GET M50 26-35 : 1 stk