Elis Elektro AS - KOFFERT (Tom) - 1254701
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype - Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 0
For kabeldiameter fra/til - 0...100 mm
Materiale - Plast
Beskyttelsesklasse IP - IP68
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070613012557
Elnummer
1254701
Leverandørens varenummer
1254701
Typebeskrivelse
SORTIMENTSKOFFERT
Gjengetype:
Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:
0
For kabeldiameter fra/til:
0...100 mm
Materiale:
Plast
Beskyttelsesklasse IP:
IP68
Gjengestigning:
1,5 mm
Gjengelengde:
0 mm
Fastnøkkelbredde:
0 mm
Sekskant hjørnemål:
0 mm
Materialkvalitet:
Polyamid
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Halogenfri:
Ja
Fiberforsterket kjerne:
nei
Støtsikker:
nei
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0
Bøyebeskyttelse:
nei
Med kontramutter:
nei
Passer I åpning:
nei
Modell / utførelse:
Rett
Multippel tetningsflate:
nei
Flatkabel nippel:
nei
Med strekkavlastning:
Ja
Delbart skruefeste:
nei
Driftstemperaturområde:
-20...100 °C
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For armert kabel:
nei
EMC-utførelse:
nei
Skjermet:
nei


