Elis Elektro AS - LIHCH 10x0,5 mm² Halogenfri - 1004054

Elis Elektro AS
KopierKopier
Elis Elektro AS - LIHCH 10x0,5 mm² Halogenfri

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ledermateriale - Kobber

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,5 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 10

  • Materiale i ytre kappe - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070613072698

Elnummer

1004054

Leverandørens varenummer

1004054

Typebeskrivelse

1004054

Ledermateriale:

Kobber

Nominelt ledertverrsnitt:

0,5 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

10

Materiale i ytre kappe:

Andre

Farge på ytre kappe:

Grå

Kabel geometri:

Rund

Merkespenning U0:

500 V

AWG størrelse:

20

Nominelt ledertversnitt (AWG):

20 kcmil

Skjerm over snodde ledere:

Fletting

Konfigurasjon snodde ledere:

Nei

Kabelskjerming:

Fletting

Lederisolasjon:

Andre

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Farge

Med jordleder:

nei

Støtteelement:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Skjerm:

Ja

Torsjonsbeskyttelse:

nei

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Dca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

nei

Kabelbredde ca.:

9,3 mm

Kabelhøyde ca.:

9,3 mm

Ytterdiameter omtrentlig:

9,3 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

0 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

0 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

0 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

-15...70 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-40...80 °C

Merkespenning U:

500 V

Lederform:

Rund

Vekt:

160 kg/km

LIHCH er fargekodet og brukes som koblings-/signalkabel for signalanlegg data og PLS samt alarmsystemer, høyt-taleranlegg toveis kommunikasjon, og andre elektronikk applikasjoner til styreskap og pulter hvor man trenger en skjermet signalkabel.
Kabelen er anbefalt brukt i tørre, fuktige og våte rom, anbefales ikke utendørs eller nedgravd. Kabelen er ved standard romtemperatur, bestandig mot flere oljetyper samt andre kjemikalier.


Oppbygning: Grå ytterkappe, fargekodet ledere DIN47100, revolvert flettet kobberskjerm
Isolasjon indre/ytre: Halogenfritt/Halogenfritt
Dimensjon: 0,5 mm²
Antall ledere: 10 ledere
Jordleder: Nei
Testspenning: 1200V
Driftspenning 500V
Temperaturområde: Fritt forlagt -15 °C til +70 °C, fast opplagt -40 °C til +80 °C
Halogenfri: Ja
Karakteristikk: Selvslukkende og flammehemmende, etter DIN VDE0472 / IEC 60332-1-2
Lederkonstruksjon: IEC 60228, Klasse 5
Norm: VDE 0812 og 0245
Godkjenninger: Halogenfri, IEC 60754-1 og IEC 60754-24