Elis Elektro AS - Lokk 75mm Z4 L=3m MP-410Z4 - 1364431

Elis Elektro AS
KopierKopier
Elis Elektro AS - Lokk 75mm Z4 L=3m  MP-410Z4

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Overdelsbredde - 75 mm

  • Lengde - 3000 mm

  • Type feste - Påliggende

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333108902

Elnummer

1364431

Leverandørens varenummer

1364431

Typebeskrivelse

1364431

Overdelsbredde:

75 mm

Lengde:

3000 mm

Type feste:

Påliggende

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Materialtykkelse:

0,6 mm

Egnet for kabelrenne:

Ja

Egnet for gitterrenne:

Ja

Egnet for kabelstige:

Ja

Klar høyde:

nei

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Farge:

Sink

RAL-nummer:

0

Lokk til kabelstige, kabelbaner og gitterbaner, klips MP-401, 402 eller 748 for låsing.


Materiale: Magnelis, Z4 (lik eller bedre enn varmforsinket, overgår 85µm galvanisering)
Korrosivitetsklasse: C4
Godstykkelse: 0,6 mm.