Elis Elektro AS - Lydissoleringsstykke 32x30x301 XTBO308 - 1285190
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Løs remse
Avstand mellom gaffelbraketter/-poser - 80 mm
Dybde innbygningskanalen - 65 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333402895
Elnummer
1285190
Leverandørens varenummer
1285190
Typebeskrivelse
1285190
Modell / utførelse:
Løs remse
Avstand mellom gaffelbraketter/-poser:
80 mm
Dybde innbygningskanalen:
65 mm
Lydisolering ved vegg-gjennomgang av kanalen. Selvklebende stykke som festes på innsiden av frontene.
XTBO 304 for front TB 45, XTBO 308 for front TB 81.
XTBO 304 for front TB 45, XTBO 308 for front TB 81.