Elis Elektro AS - Målersløyfesett 3fase+N 16mm² Kl II - 1710007
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt tverrsnitt - 16 mm²
Antall poler - 1
Lengde - 100 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070613064303
Elnummer
1710007
Leverandørens varenummer
1710007
Typebeskrivelse
MÅLERSLØYFESETT
Nominelt tverrsnitt:
16 mm²
Antall poler:
1
Lengde:
100 mm
Settet leveres med ledning i fargene sort, grå, brun og blå iht. NEK400:514.3.2 og REN4001 Består av 8 kabellengder på 100cm, to lengder i hver farge merket henholdsvis med "NETT" og "ANLEGG". I den merkede enden er det 18 mm endehylse med krage iht. REN4001 og i den andre enden er det en uisolert endehylse. PVC/ isolasjon rundt leder maks 70 grader, ekstra fintrådet kobber leder etter IEC 60228. Kl 5
Oppbygning: ekstra fintrådet, høyfleksibel kobberleder, hvit PVC i indre lag og ønsket farge på PVC i ytterkappe.
Isolasjon indre/ytre: PVC/PVC
Dimensjon: 16 mm², diameter 8,7 mm
Antall ledere: Enleder
Testspenning: 2Kv/2,5Kv
Driftsspenning: Uo/U 450/750V
Temperatur område: -5 °C til +70 °C
Leder konstruksjon: IEC 60228 kl. 5
PVC karakteristikk: Selvslukkende og flammehemmende PVC, etter IEC 60332-1
Strømføringsevne: 16 mm²/85A (ved 30 °C), gjelder ved installasjon fast forlagt og kabler berører hverandre/ tre belastede ledere forlagt i trekant formasjon.
Oppbygning: ekstra fintrådet, høyfleksibel kobberleder, hvit PVC i indre lag og ønsket farge på PVC i ytterkappe.
Isolasjon indre/ytre: PVC/PVC
Dimensjon: 16 mm², diameter 8,7 mm
Antall ledere: Enleder
Testspenning: 2Kv/2,5Kv
Driftsspenning: Uo/U 450/750V
Temperatur område: -5 °C til +70 °C
Leder konstruksjon: IEC 60228 kl. 5
PVC karakteristikk: Selvslukkende og flammehemmende PVC, etter IEC 60332-1
Strømføringsevne: 16 mm²/85A (ved 30 °C), gjelder ved installasjon fast forlagt og kabler berører hverandre/ tre belastede ledere forlagt i trekant formasjon.


