Elis Elektro AS - Målersløyfesett 3fase 10mm² Kl II - 1710004
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt tverrsnitt - 10 mm²
Antall poler - 1
Lengde - 100 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070613064273
Elnummer
1710004
Leverandørens varenummer
1710004
Typebeskrivelse
MÅLERSLØYFESETT
Nominelt tverrsnitt:
10 mm²
Antall poler:
1
Lengde:
100 mm
Settet leveres med ledning i fargene sort, grå og brun iht. NEK400:514.3.2 og REN4001 Består av 6 kabellengder på 100 cm, to lengder i hver farge merket henholdsvis med "NETT" og "ANLEGG". I den merkede enden er det 18 mm endehylse med krage iht. REN4001 og i den andre enden er det en uisolert endehylse. PVC/ isolasjon rundt leder maks 70 grader, ekstra fintrådet kobber leder etter IEC 60228. Kl 5
Oppbygning: ekstra fintrådet, høyfleksibel kobberleder, hvit PVC i indre lag og ønsket farge på PVC i ytterkappe.
Isolasjon indre/ytre: PVC/PVC
Dimensjon: 10 mm², diameter 7,7 mm
Antall ledere: Enleder
Testspenning: 2Kv/2,5Kv
Driftsspenning: Uo/U 450/750V
Temperatur område: -5 °C til +70 °C
Leder konstruksjon: IEC 60228 kl. 5
PVC karakteristikk: Selvslukkende og flammehemmende PVC, etter IEC 60332-1
Strømføringsevne: 10 mm²/63A (ved 30 °C), gjelder ved installasjon fast forlagt og kabler berører hverandre/ tre belastede ledere forlagt i trekant formasjon.
Oppbygning: ekstra fintrådet, høyfleksibel kobberleder, hvit PVC i indre lag og ønsket farge på PVC i ytterkappe.
Isolasjon indre/ytre: PVC/PVC
Dimensjon: 10 mm², diameter 7,7 mm
Antall ledere: Enleder
Testspenning: 2Kv/2,5Kv
Driftsspenning: Uo/U 450/750V
Temperatur område: -5 °C til +70 °C
Leder konstruksjon: IEC 60228 kl. 5
PVC karakteristikk: Selvslukkende og flammehemmende PVC, etter IEC 60332-1
Strømføringsevne: 10 mm²/63A (ved 30 °C), gjelder ved installasjon fast forlagt og kabler berører hverandre/ tre belastede ledere forlagt i trekant formasjon.