Elis Elektro AS - Matekanal 184x49mm 3m Al/Natur TBA18-1 - 1285218
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 184 mm
Bredde - 49 mm
Lengde - 3000 mm
Materiale - Aluminium
Overflatebeskyttelse - Anodisert/eloksert
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333402116
Elnummer
1285218
Leverandørens varenummer
1285218
Typebeskrivelse
1285218
Høyde:
184 mm
Bredde:
49 mm
Lengde:
3000 mm
Materiale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
Farge:
Aluminium
Nyttbart tverrsnitt:
9016 mm²
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Klar høyde:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Antall faste skillevegger:
3
Type feste:
Andre
Med kabelklammer:
nei
Beskyttelseslag:
Ja
Med kanalkobling:
nei
Levering på rull:
nei
Fortrykt:
nei
Til denne kanalen passer
Front 80 mm
Endestykke 184x49 mm
Kanaldimensjon: 184x49x3000 mm.
Materiale: Aluminium hvitlakkert