Elis Elektro AS - Minikanal 65x30mm 3m Al/Hvit TBA302-3 - 1285205

Elis Elektro AS
KopierKopier
Elis Elektro AS - Minikanal 65x30mm 3m Al/Hvit TBA302-3

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 65 mm

  • Bredde - 30 mm

  • Lengde - 3000 mm

  • Materiale - Aluminium

  • Overflatebeskyttelse - Belagt (coated)

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333402185

Elnummer

1285205

Leverandørens varenummer

1285205

Typebeskrivelse

1285205

Høyde:

65 mm

Bredde:

30 mm

Lengde:

3000 mm

Materiale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Belagt (coated)

Farge:

Aluminium

Nyttbart tverrsnitt:

1950 mm²

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Klar høyde:

nei

Gjennomsiktig:

nei

RAL-nummer:

9010

Antall faste skillevegger:

0

Type feste:

Andre

Med kabelklammer:

nei

Beskyttelseslag:

Ja

Med kanalkobling:

nei

Levering på rull:

nei

Fortrykt:

nei

Kanalen leveres med forboret hull i rygg.

Til denne kanalen passer
Front 54 mm
Endestykke 65x30 mm


Mål: 65x30x3000 mm
Materiale: Aluminium hvitlakkert