Elis Elektro AS - Monteringsstykke TBE TBE1 - 1285178
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Veggmontering
Veggavstand - 0...24 mm
Med arkivstrimmel - 0...0 mm
Type koding - 135...220 mm
Kanalmontering - Skru
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333402451
Elnummer
1285178
Leverandørens varenummer
1285178
Typebeskrivelse
1285178
Modell / utførelse:
Veggmontering
Veggavstand:
0...24 mm
Med arkivstrimmel:
0...0 mm
Type koding:
135...220 mm
Kanalmontering:
Skru
Anvendes med veggkonsoller for justering 0-24 mm
Materiale: Aluminium
Materiale: Aluminium