Elis Elektro AS - NIPPEL M20x1,5 Ex-db/eb/tb OR - 1255775

Elis Elektro AS
KopierKopier
Elis Elektro AS - NIPPEL M20x1,5 Ex-db/eb/tb OR

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - Metrisk

  • Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 20

  • For kabeldiameter - 12...20 mm

  • Materiale - Metall

  • Beskyttelsesklasse IP - IP68

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070613074012

Elnummer

1255775

Leverandørens varenummer

1255775

Typebeskrivelse

1255775

Gjengetype:

Metrisk

Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:

20

For kabeldiameter:

12...20 mm

Materiale:

Metall

Beskyttelsesklasse IP:

IP68

Gjengestigning:

1,5 mm

Gjengelengde:

18 mm

Fastnøkkelbredde:

28 mm

Sekskant hjørnemål:

35 mm

Materialkvalitet:

Messing

Overflatebeskyttelse:

Forniklet

Halogenfri:

nei

Fiberforsterket kjerne:

nei

Støtsikker:

Ja

Farge:

Nikkel

Bøyebeskyttelse:

nei

Med kontramutter:

nei

Passer I åpning:

Ja

Modell / utførelse:

Rett

Multippel tetningsflate:

Ja

Flatkabel nippel:

nei

Med strekkavlastning:

Ja

Type tetning:

Membran

Delbart skruefeste:

nei

Eksplosjonstestet utførelse:

Ja

EMC-utførelse:

Ja

Skjermet:

Ja

ORION UNIVERSAL EX-db/eb/tb er konstruert for alle typer armerte og skjermede kabler. Nippelen designet for ekstreme temperaturer fra -40 °C til +100 °C. Sertifisert for bruk i eksplosive atmosfærer (gassgruppe IIC, støvgruppe IIIC, sone 1, 2, 21, 22), oppfyller de strenge internasjonale standarder inkludert ATEX og IECEx.

Bruksområde: Egnet for bruk i potensielt eksplosive atmosfærer med gass og støv, for Gruppe II og III, Gassgruppe IIC, Støvgruppe IIIC, ZONE1/ZONE2 og ZONE21/ZONE 22.

Materialer: Nikkelbelagt messing Tetning: CR (kloropren)
O-ring: CR (kloropren).
Beskyttelsesgrad: IP 68 - 5 bar, 30 min og IP 66.
Driftstemperatur: For CR (kloropren) fra -40 °C til +100 °C.
Merking: Ex II 2GD Ex db IIC Gb Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC Db.
Gjengetype: Metrisk (M) ISO stigning 1,5
Kabeltype: SWA, SWB, STA, PWA, AWA, Skjermet.