Elis Elektro AS - NIPPEL M25x1,5 Ex-db/eb/tb OR - 1255776
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype - Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 25
For kabeldiameter - 16...26 mm
Materiale - Metall
Beskyttelsesklasse IP - IP68
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613074029
Elnummer
1255776
Leverandørens varenummer
1255776
Typebeskrivelse
1255776
Gjengetype:
Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:
25
For kabeldiameter:
16...26 mm
Materiale:
Metall
Beskyttelsesklasse IP:
IP68
Gjengestigning:
1,5 mm
Gjengelengde:
18 mm
Fastnøkkelbredde:
36 mm
Sekskant hjørnemål:
44 mm
Materialkvalitet:
Messing
Overflatebeskyttelse:
Forniklet
Halogenfri:
nei
Fiberforsterket kjerne:
nei
Støtsikker:
Ja
Farge:
Nikkel
Bøyebeskyttelse:
nei
Med kontramutter:
nei
Passer I åpning:
Ja
Modell / utførelse:
Rett
Multippel tetningsflate:
Ja
Flatkabel nippel:
nei
Med strekkavlastning:
Ja
Type tetning:
Membran
Delbart skruefeste:
nei
Eksplosjonstestet utførelse:
Ja
EMC-utførelse:
Ja
Skjermet:
Ja
Bruksområde: Egnet for bruk i potensielt eksplosive atmosfærer med gass og støv, for Gruppe II og III, Gassgruppe IIC, Støvgruppe IIIC, ZONE1/ZONE2 og ZONE21/ZONE 22.
Materialer: Nikkelbelagt messing Tetning: CR (kloropren)
O-ring: CR (kloropren).
Beskyttelsesgrad: IP 68 - 5 bar, 30 min og IP 66.
Driftstemperatur: For CR (kloropren) fra -40 °C til +100 °C.
Merking: Ex II 2GD Ex db IIC Gb Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC Db.
Gjengetype: Metrisk (M) ISO stigning 1,5
Kabeltype: SWA, SWB, STA, PWA, AWA, Skjermet.