Elis Elektro AS - Nivåledd 300mm Sort MP-358SV - 1363333
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Langsgående og vinkelforbindelser
Leddforbindelse, horisontal - nei
Leddforbindelse, vertikal - Ja
Forbindelsestype - Stikktilkobling
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333128887
Elnummer
1363333
Leverandørens varenummer
1363333
Typebeskrivelse
1363333
Modell / utførelse:
Langsgående og vinkelforbindelser
Leddforbindelse, horisontal:
nei
Leddforbindelse, vertikal:
Ja
Forbindelsestype:
Stikktilkobling
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Egnet for gitterrenne:
nei
Egnet for kabelstige:
nei
Egnet for kabelrenne:
Ja
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
300...300 mm
Lengde:
249 mm
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Andre
RAL-nummer:
9005
Sortlakkert: RAL 9005


