Elis Elektro AS - NSGAFØU 1x1,5mm² 3kV - 1000100

Elis Elektro AS
KopierKopier
Elis Elektro AS - NSGAFØU 1x1,5mm² 3kV

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 1,5 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 1

  • Maks tillatt ledertemperatur - 90 °C

  • Materiale i ytre kappe - Gummi

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070613016982

Elnummer

1000100

Leverandørens varenummer

1000100

Typebeskrivelse

GUMMIKABEL

Nominelt ledertverrsnitt:

1,5 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

1

Maks tillatt ledertemperatur:

90 °C

Materiale i ytre kappe:

Gummi

Farge på ytre kappe:

Svart

Merkespenning U0:

1800 V

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Fortinnet

AWG størrelse:

16

Nominelt ledertversnitt (AWG):

16 kcmil

Lederdiameter:

0 mm

Revolverte ledere:

nei

Lederisolasjon:

Gummi

Spesifikasjon lederisolasjon:

Gummi (EPR)

Ledermerkning:

Uten

Kjernefarge:

Svart

Med jordleder:

nei

Skjerm:

nei

Tilleggsledning:

nei

Beskyttelsesbarriere:

Gummi (EPR)

Armering:

Uten

Tverrgående vanntetthet:

nei

Med gnagebeskyttelse:

nei

Spesifikasjon kappemateriale:

Gummi (CPE/CSP)

Kabel geometri:

Rund

Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-1:

nei

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

nei

Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-3:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

Ja

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

nei

Kabelbredde ca.:

7 mm

Kabelhøyde ca.:

7 mm

Ytterdiameter omtrentlig:

7 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

7,5 mm

Merkespenning U:

3000 V

Lederform:

Rund

Egnet som installasjonskabel:

Ja

Sertifisert for skipsinstallasjon:

nei

Sertifisert som flyplasskabel:

nei

Vekt:

60 kg/km

3kV spesial dobbeltisolert ledningen, som anvendes i lokomotiver, jernbanevogner, sporvogner, trikker og i kontrollpaneler/ fordelingsskap, som kortslutningssikker og jordslutningssikker kabel. Kortslutningssikker ledning opptil 1000 Volt. Ledningen kan legges ute, samt i rør og lukkede kabelkanaler etter gjeldende forskrifter. Kabelen har høy bevegelighet. Leveres også i halogenfri utførelse, type NSHXAFØU.

Oppbygning: Sort ytterkappe, innerkappe uten spesiell farge.
Isolasjon indre/ytre: Gummi/Polychloroprene
Dimensjon: 1,5 mm² til 300 mm²
Antall ledere: 1 leder
Jordleder: Nei
Testspenning: 6kV / 50Hz
Driftsspenning: 1,8kV/3kV
Temperaturområde: Fritt forlagt -25 °C til +90 °C , fast forlagt -40 °C til +90 °C
Lederkonstruksjon: Fortinnet mangetrådet kobber, VDE 0295 klasse 5
Olje bestandig etter: Test kl. A. Etter VDE 0472 del 803
Flamme test: Test kl. A. Etter VDE 0472 del 804 og IEC 332-1