Elis Elektro AS - NSHXAFØ 1x35 mm² 3kV Halogenfri - 1003070
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 35 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 1
Maks tillatt ledertemperatur - 70 °C
Materiale i ytre kappe - Andre
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070613060251
Elnummer
1003070
Leverandørens varenummer
1003070
Typebeskrivelse
GUMMIKABEL
Nominelt ledertverrsnitt:
35 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere:
1
Maks tillatt ledertemperatur:
70 °C
Materiale i ytre kappe:
Andre
Farge på ytre kappe:
Svart
Merkespenning U0:
1800 V
Ledermateriale:
Kobber
Leder overflate:
Fortinnet
AWG størrelse:
2
Nominelt ledertversnitt (AWG):
2 kcmil
Lederdiameter:
0 mm
Revolverte ledere:
nei
Lederisolasjon:
Gummi
Spesifikasjon lederisolasjon:
Andre
Ledermerkning:
Uten
Kjernefarge:
Svart
Med jordleder:
nei
Skjerm:
nei
Tilleggsledning:
nei
Beskyttelsesbarriere:
Andre
Armering:
Uten
Tverrgående vanntetthet:
nei
Med gnagebeskyttelse:
nei
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Kabel geometri:
Rund
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-1-2:
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
Ja
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:
nei
Kabelbredde ca.:
16,5 mm
Kabelhøyde ca.:
16,5 mm
Ytterdiameter omtrentlig:
16,5 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
175 mm
Merkespenning U:
3000 V
Lederform:
Rund
Egnet som installasjonskabel:
Ja
Sertifisert for skipsinstallasjon:
nei
Sertifisert som flyplasskabel:
nei
Vekt:
494 kg/km
Oppbygning: Sort ytterkappe, innerkappe uten spesiell farge
Isolasjon indre/ytre: Gummi/halogenfritt materiale
Dimensjon: 1,5 mm² til 300 mm²
Antall ledere: 1 leder Jordleder: Nei
Testspenning: 6kV
Driftsspenning: 1,8kV/3kV
Temperaturområde: Fritt forlagt -25° til +90°, fast forlagt -40° til +90°
Lederkonstruksjon: Fintrådet kobber, VDE 0295 klasse 5
Flamme test: Test kl. A. Etter VDE 0472 del 804 og IEC 332-1
Halogenfri: Ja


