Utgått

Elis Elektro AS - NYM 4G4 mm² RE Cu (PFXP) - 1001819

Elis Elektro AS
KopierKopier
Elis Elektro AS - NYM 4G4 mm² RE Cu (PFXP)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 4 mm²

  • Lederklasse - Kl.1 = entrådet

  • Antall ledere - 4

  • Maks tillatt ledertemperatur - 70 °C

  • Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)

Emballasje og betingelser

  • 500 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070613064150

Elnummer

1001819

Leverandørens varenummer

1001819

Typebeskrivelse

1001819

Nominelt ledertverrsnitt:

4 mm²

Lederklasse:

Kl.1 = entrådet

Antall ledere:

4

Maks tillatt ledertemperatur:

70 °C

Materiale i ytre kappe:

PVC (Polyvinylklorid)

Farge på ytre kappe:

Grå

Merkespenning U0:

300 V

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Blank

AWG størrelse:

12

Nominelt ledertversnitt (AWG):

12 kcmil

Lederdiameter:

0 mm

Revolverte ledere:

nei

Lederisolasjon:

PVC (Polyvinylklorid)

Spesifikasjon lederisolasjon:

Polypropylen

Ledermerkning:

Uten

Kjernefarge:

Forskjellige

Med jordleder:

Ja

Skjerm:

nei

Tilleggsledning:

nei

Beskyttelsesbarriere:

PVC (Polyvinylklorid)

Armering:

Uten

Tverrgående vanntetthet:

nei

Med gnagebeskyttelse:

nei

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Kabel geometri:

Rund

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-1-2:

Ja

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

nei

Kabelbredde ca.:

13,5 mm

Kabelhøyde ca.:

13,5 mm

Ytterdiameter omtrentlig:

13,5 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

24 mm

Forlegging i jord:

nei

Merkespenning U:

500 V

Lederform:

Rund

Egnet som installasjonskabel:

Ja

Sertifisert for skipsinstallasjon:

nei

Sertifisert som flyplasskabel:

nei

Vekt:

330 kg/km

Installasjonskabel med massiv entrådet leder. Kabelen benyttes for faste installasjoner i åpne anlegg og i røranlegg. Kan benyttes både innendørs og utendørs, men ikke graves ned.
Halogenfri utgave = NHXMH.

Oppbygning: Dobbeltisolert kabel med lysgrå ytterkappe, fargekodede leder, revolvert
Isolasjon indre/ytre: PVC/PVC
Dimensjon: 1,50 mm² til 35 mm²
Testspenning: 2000V
Driftsspenning Uo/U: 300/500V
Temperaturområde: Fast forlagt -40 °C til 70 °C
Karakteristikk: Selvslukkende og flammehemmende PVC, etter IEC 60332-1
Lederkonstruksjon: IEC 60228-1, massiv t.o.m. 10 mm², flertrådet f.o.m 16 mm²
Normer: DIN EN 60811-1-4 (VDE 0473-811-1-4), VDE 250 p.204