Elis Elektro AS - Overgangskrave 175 Grå TBL17-1 - 1285151
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Avstand mellom gaffelbraketter/-poser - 170 mm
Dybde innbygningskanalen - 65 mm
Antall overdeler - 0
Farge - Grå
Bredde forgrening/åpning - 100 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333402680
Elnummer
1285151
Leverandørens varenummer
1285151
Typebeskrivelse
1285151
Avstand mellom gaffelbraketter/-poser:
170 mm
Dybde innbygningskanalen:
65 mm
Antall overdeler:
0
Farge:
Grå
Bredde forgrening/åpning:
100 mm
Dybde forgrening/åpning:
65 mm
Symmetrisk:
Ja
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
7011


