Elis Elektro AS - SIF 10 mm² Sort Silikon - 1002398
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 10 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 1
Maks tillatt ledertemperatur - 200 °C
Materiale i ytre kappe - Andre
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070613024109
Elnummer
1002398
Leverandørens varenummer
1002398
Typebeskrivelse
UTTAKSKABEL/SILIKONKABEL OG LEDNING
Nominelt ledertverrsnitt:
10 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere:
1
Maks tillatt ledertemperatur:
200 °C
Materiale i ytre kappe:
Andre
Farge på ytre kappe:
Svart
Merkespenning U0:
300 V
Ledermateriale:
Kobber
Leder overflate:
Fortinnet
AWG størrelse:
8
Nominelt ledertversnitt (AWG):
8 kcmil
Lederdiameter:
0 mm
Revolverte ledere:
nei
Lederisolasjon:
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon:
Gummi (silikon)
Ledermerkning:
Uten
Kjernefarge:
Svart
Med jordleder:
nei
Skjerm:
nei
Tilleggsledning:
nei
Beskyttelsesbarriere:
Andre
Armering:
Uten
Tverrgående vanntetthet:
nei
Med gnagebeskyttelse:
nei
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Kabel geometri:
Rund
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-1-2:
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:
nei
Kabelbredde ca.:
6,8 mm
Kabelhøyde ca.:
6,8 mm
Ytterdiameter omtrentlig:
6,8 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
60 mm
Merkespenning U:
500 V
Lederform:
Rund
Egnet som installasjonskabel:
Ja
Sertifisert for skipsinstallasjon:
nei
Sertifisert som flyplasskabel:
nei
Vekt:
120 kg/km
Oppbygning: Mangetrådet, silikonisolasjon, fortinnet rund kobberleder
Dimensjon: 0,25 mm² til 185 mm²
Lederkonstruksjon: IEC 60228 kl. 5
Testspenning: <= opptil 1 mm² = 1500V, => 1,5 mm² = 2000V
Driftsspenning: Uo/U 300/500V
Temperaturområde: Fast forlagt -60 °C til 180 °C, fritt forlagt -25 °C til 180 °C
Lederkonstruksjon: IEC 60228 kl. 5
Konstruert etter: VDE 0250 part 1, VDE 0282 part 601
Flamme test: Testklasse B og C, etter VDE 0472 part 804, IEC 60332-1 og IEC 60332-3
Halogenfri: Ja


