Elis Elektro AS - Single pair foil&braid 1x2xawg24 (9841 NH) - 1001780
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,27 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Antall ledere - 2
Antall snodde elementer - 1
Snoing - Andre
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613073183
Elnummer
1001780
Leverandørens varenummer
1001780
Typebeskrivelse
1001780
Nominelt ledertverrsnitt:
0,27 mm²
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Antall ledere:
2
Antall snodde elementer:
1
Snoing:
Andre
Kabelskjerming:
Folie + fletting
Materiale i ytre kappe:
Andre
Ledermateriale:
Kobber
Leder overflate:
Fortinnet
Lederdiameter:
0,6 mm
AWG størrelse:
24
Konfigurasjon snodde ledere:
Par
Lederisolasjon:
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon:
PE (Polyetylen)
Ledermerkning:
Farge + ringer
Skjerm over snodde ledere:
Folie + fletting
Langsgående vanntetthet:
nei
Tverrgående vanntetthet:
nei
Forlegging i jord:
nei
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Grå
Armering:
Uten
Kabel geometri:
Rund
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
Ja
Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-1:
Ja
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
5,9 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
63,5 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
63,5 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
63,5 mm
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
-20...70 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-20...70 °C
Kategori:
Uten
NVP verdi:
66 %
Sertifisert for skipsinstallasjon:
nei
Egnet som telekabel:
Ja
Egnet som datakabel:
Ja
Egnet som signalkabel:
Ja
Kabelbredde ca.:
5,9 mm
Kabelhøyde ca.:
5,9 mm
Vekt:
64 kg/km
Med gnagebeskyttelse:
nei
Kabelen er halogenfri. Denne kabelen kombinerer isolasjon med lav kapasitans og dobbelt skjerming som gjør kabelen både rask og støysikker.
Oppbygning: Grå ytterkappe, fargekodet ledere, i 1 pars kabel: hvit/blå stripe og blå/hvit stripe. Parvis revolvert. Den har både aluminiumsfolie skjerm og flettet fortinnet kobberskjerm. Leveres med jordtråd.
Godkjent for utendørsbruk.
Isolasjon indre/ ytre: Polyethylene (PE)/ Halogenfri (LSHF)
Lederkonstruksjon: 7-trådet kobber
Dimensjon: AWG 24
Jordleder: Jordtråd
Testspenning: 2,5KV i 5 min.
Driftsspenning: 450/750 Volt
Temp. område: -20 til +70 °C
Impedanse: 120 Ohm
Ved brann: BS EN 60332-1-2/BS EN 61034-2/ BS EN 60754- 1og2
Ytterdiameter: Ca 5,9 mm
Vekt: 64 kg/km


