Elis Elektro AS - Skillevegg 52x15mm TDH1 - 1285185
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 14 mm
Lengde - 1000 mm
Modell / utførelse - Enkelt
Type feste - Som kan legges inn
Farge - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333551234
Elnummer
1285185
Leverandørens varenummer
1285185
Typebeskrivelse
1285185
Høyde:
14 mm
Lengde:
1000 mm
Modell / utførelse:
Enkelt
Type feste:
Som kan legges inn
Farge:
Aluminium
Materiale:
Aluminium
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Finnes i to modeller og anvendes for å dele kanalene i seksjoner. Materiale: Aluminium


