Elis Elektro AS - Strekkavlaster for TBF1 Alu TBF11 - 1285199
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Andre
Materiale - Andre
Farge - Svart
Type feste - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333402550
Elnummer
1285199
Leverandørens varenummer
1285199
Typebeskrivelse
1285199
Egnet for:
Andre
Materiale:
Andre
Farge:
Svart
Type feste:
Andre
Strekkavlaster til universalboks TBF 1, TBF 2 og koblingsboks.
Materiale: Aluminium
Materiale: Aluminium