Elis Elektro AS - Svakstrømsrenne perf 100 Z4 MP-139Z4 - 1364419
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 25 mm
Bredde - 100 mm
Lengde - 3000 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333048086
Elnummer
1364419
Leverandørens varenummer
1364419
Typebeskrivelse
1364419
Høyde:
25 mm
Bredde:
100 mm
Lengde:
3000 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Materialtykkelse:
0,6 mm
Nyttbart tverrsnitt:
2375 mm²
Med overdel:
nei
Sideveggsperforering:
nei
Montasjehull i bunnen:
Ja
NATO hullmønster:
nei
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Forbindelsestype:
Andre
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Edelstål
RAL-nummer:
0
Vekt:
2077 kg/m
Materiale: Magnelis, Z4 (lik eller bedre enn varmforsinket, overgår 85µm galvanisering)
Korrosivitetsklasse: C4


