Elis Elektro AS - Sveiseledning 25 mm² Sort - 1003253
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledermateriale - Kobber
Nominelt ledertverrsnitt - 35 mm²
Lederklasse - Kl.6 = ekstra mangetrådet
Antall ledere - 1
Materiale i ytre kappe - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613070137
Elnummer
1003253
Leverandørens varenummer
1003253
Typebeskrivelse
1003253
Ledermateriale:
Kobber
Nominelt ledertverrsnitt:
35 mm²
Lederklasse:
Kl.6 = ekstra mangetrådet
Antall ledere:
1
Materiale i ytre kappe:
Andre
Farge på ytre kappe:
Svart
Kabel geometri:
Rund
Merkespenning U0:
600 V
AWG størrelse:
2
Nominelt ledertversnitt (AWG):
2 kcmil
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Konfigurasjon snodde ledere:
Nei
Kabelskjerming:
Uten
Lederisolasjon:
PVC (Polyvinylklorid)
Spesifikasjon lederisolasjon:
Andre
Ledermerkning:
Uten
Med jordleder:
nei
Støtteelement:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Skjerm:
nei
Torsjonsbeskyttelse:
nei
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:
Ja
Kabelbredde ca.:
11,6 mm
Kabelhøyde ca.:
11,6 mm
Ytterdiameter omtrentlig:
11,6 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
77,4 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
77,4 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
77,4 mm
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
-40...90 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-40...90 °C
Merkespenning U:
1000 V
Vekt:
313 kg/km
Spesialutviklet PVC mantel, som er meget slitesterk, myk og med gode aldringsegenskaper. Den har også meget god motstandsdyktighet mot kjemikalier.
Oppbygning: Mangetrådet, hvitt indre lag, sort eller rød ytterkappe, fortinnet kobber
Isolasjon indre/ytre: NBR-PVC/NBR-PVC
Dimensjon: 10 mm² til 400 mm²
Antall ledere: Enleder
Testspenning: 3500V
Driftsspenning: 0,6/1kV
Temperatur område: -40 °C til +90 °C
Lederkonstruksjon: VDE0295/kl.6
Flammetest: Flammehemmende og selvslukkende.
UV-Bestandig: Ja