Elis Elektro AS - T-Avgrening 75mm bane Sort MP-418SV - 1363349
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabelrenne høyde - 45 mm
Kabelrenne bredde - 75 mm
Konstruktionstype - T-stykke, vannrett
Modell / utførelse - Integrert skjøt
NATO hullmønster - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333146249
Elnummer
1363349
Leverandørens varenummer
1363349
Typebeskrivelse
1363349
Kabelrenne høyde:
45 mm
Kabelrenne bredde:
75 mm
Konstruktionstype:
T-stykke, vannrett
Modell / utførelse:
Integrert skjøt
NATO hullmønster:
nei
Klar høyde:
nei
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Farge:
Andre
RAL-nummer:
9005
Ulikformede T-avgreninger tilbys på forespørsel (angi mål sett ovenifra).
Utvendig T-avgrening, fungerer samtidig som skjøt med innstikk 70 mm. Avgreningen forlenger rennen med 70 mm. Kan på spesialbestilling leveres med pendelfeste
Sortlakkert: RAL 9005