Elis Elektro AS - Takfeste til ankerskinne Sort MP-230SV - 1363328

Elis Elektro AS
KopierKopier
Elis Elektro AS - Takfeste til ankerskinne Sort MP-230SV

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 100 mm

  • Bredde - 48 mm

  • Høyde - 104 mm

  • Modell / utførelse - Takbøyle

  • Diameter - 12 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333045214

Elnummer

1363328

Leverandørens varenummer

1363328

Typebeskrivelse

1363328

Lengde:

100 mm

Bredde:

48 mm

Høyde:

104 mm

Modell / utførelse:

Takbøyle

Diameter:

12 mm

Hengslet:

nei

Justerbar:

nei

Egnet for funksjonsopprettholdelse:

nei

Materiale:

Stål

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert og belagt

Farge:

Andre

RAL-nummer:

9005

Takfestet kombineres med ankerskinnen for sideveis montasje av føringsveier. Velg blant ferdige lengder, eller kapp selv til ønsket lengde. Klarer større belastninger enn motsvarende type MP-V.

Sortlakkert: RAL 9005