Elis Elektro AS - Takstøtte for gitterbane på tak MP-PVX1 - 1354100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Rustfritt stål, beiset - nei
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Andre
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333056234
Elnummer
1354100
Leverandørens varenummer
1354100
Typebeskrivelse
1354100
Materiale:
Plast
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Svart
RAL-nummer:
9005
Takstøtte for montering av gitterbaner med bredde 120-300 mm på flatt tak.
Støtten settes på flatt tak, deretter klikkes gitterbanen fast med den medfølgende klipsen. Klipsen må festes over en tverrgående pinne på gitterbanen for å låse gitterbanen fast til støtten.
Innvendig tyngde 1 kg.
Materiale: ASA, HDPE
Maks last pr. takstøtte: 50 kg
Innvendig tyngde: 1 kg (betong)
Teperaturområde: -40 til 60 °C
UV bestandig: Ja
Støtten settes på flatt tak, deretter klikkes gitterbanen fast med den medfølgende klipsen. Klipsen må festes over en tverrgående pinne på gitterbanen for å låse gitterbanen fast til støtten.
Innvendig tyngde 1 kg.
Materiale: ASA, HDPE
Maks last pr. takstøtte: 50 kg
Innvendig tyngde: 1 kg (betong)
Teperaturområde: -40 til 60 °C
UV bestandig: Ja