Elis Elektro AS - Tilkoblingspakke m/boks Hvit AUD30 - 1285273
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 1
Boksens monteringsmåte - Front
Modell / utførelse - Åpen
Enhetstype - Andre
Monteringsspor - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6410014062309
Elnummer
1285273
Leverandørens varenummer
1285273
Typebeskrivelse
1285273
Antall enheter:
1
Boksens monteringsmåte:
Front
Modell / utførelse:
Åpen
Enhetstype:
Andre
Monteringsspor:
Andre
Monteringsmetode installasjonsenhet:
Låse
Strekkavlastning mulig:
Ja
Med tilkoblingsplass:
Ja
Materiale:
Plast
Pakken inneholder en gavelpakke, en koblingsboks og et lokk. Godkjent for 3-fas overkobling. I koblingsboksen kan maks 5 stk løse koblinger anvendes (maks 5x2,5).