Elis Elektro AS - TWINFLEX 2x10 mm² Batterikabel - 1002453
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 10 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 2
Maks tillatt ledertemperatur - 70 °C
Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070613024635
Elnummer
1002453
Leverandørens varenummer
1002453
Typebeskrivelse
ENLEDERE
Nominelt ledertverrsnitt:
10 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere:
2
Maks tillatt ledertemperatur:
70 °C
Materiale i ytre kappe:
PVC (Polyvinylklorid)
Farge på ytre kappe:
Andre
Merkespenning U0:
300 V
Ledermateriale:
Kobber
Leder overflate:
Blank
AWG størrelse:
8
Nominelt ledertversnitt (AWG):
8 kcmil
Lederdiameter:
0 mm
Revolverte ledere:
nei
Lederisolasjon:
PVC (Polyvinylklorid)
Spesifikasjon lederisolasjon:
Andre
Ledermerkning:
Farge
Kjernefarge:
Forskjellige
Med jordleder:
nei
Skjerm:
nei
Tilleggsledning:
nei
Beskyttelsesbarriere:
PVC (Polyvinylklorid)
Armering:
Uten
Tverrgående vanntetthet:
nei
Med gnagebeskyttelse:
nei
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Kabel geometri:
Flat
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:
nei
Kabelbredde ca.:
17 mm
Kabelhøyde ca.:
8 mm
Ytterdiameter omtrentlig:
0 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
50 mm
Merkespenning U:
500 V
Lederform:
Rund
Egnet som installasjonskabel:
Ja
Sertifisert for skipsinstallasjon:
nei
Sertifisert som flyplasskabel:
nei
Vekt:
294 kg/km
Kordeloppbygning: 296 x 0,2
Oppbygning: Mangetrådet, indrelag er farget sort/rød, ytterkappe er transparent.
Isolasjon indre/ytre: TPE/kuldebestanding PVC
Dimensjon: 4 til 50 mm²
Antall ledere: To parallelle ledere
Testspenning: 2500V
Driftsspenning Uo/U: 300/500V
Temperaturområde: Fritt forlagt -25 °C til +70 °C
Bevegelig: -5 °C til +70 °C
Lederkonstruksjon: Basert på IEC 245-6.
Konstruert etter: DIN VDE 0250
PVC/TPE karakteristikk: Selvslukkende og flamme hemmende
Brukssyklus for starting av motorvogner: 15 sekunders start 1min hviletid.
Brukssyklus for sveiseprosesser: 100% av strømbelastning i 5min.