Elis Elektro AS - Universalledd Z4 MP-114Z4 - 1364410
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Langsgående og vinkelforbindelser
Leddforbindelse, horisontal - Ja
Leddforbindelse, vertikal - Ja
Forbindelsestype - Skrueløst skjøtestykke
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333047850
Elnummer
1364410
Leverandørens varenummer
1364410
Typebeskrivelse
1364410
Modell / utførelse:
Langsgående og vinkelforbindelser
Leddforbindelse, horisontal:
Ja
Leddforbindelse, vertikal:
Ja
Forbindelsestype:
Skrueløst skjøtestykke
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Egnet for gitterrenne:
nei
Egnet for kabelstige:
Ja
Egnet for kabelrenne:
nei
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
200...600 mm
Passer for gitterrenne tråd:
0...0 mm
Lengde:
167 mm
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Sink
RAL-nummer:
0
Monteres ved å bøye tungene rundt stigprofilen eller med skrue, som bestilles separat.
Oppfyller kravet til potensialutjevning
iht. SS-EN 61537:2007.
Materiale: Magnelis, Z4 (lik eller bedre enn varmforsinket, overgår 85µm galvanisering)
Korrosivitetsklasse: C4