Elis Elektro AS - Veggkanal 220x65mm 3m Al/Hvit TB2240-3 - 1285115
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 220 mm
Dybde - 65 mm
Lengde - 3000 mm
Antall overdeler - 3
Materiale - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333401850
Elnummer
1285115
Leverandørens varenummer
1285115
Typebeskrivelse
1285115
Bredde:
220 mm
Dybde:
65 mm
Lengde:
3000 mm
Antall overdeler:
3
Materiale:
Aluminium
Farge:
Hvit
Overdel vedlagt:
nei
Overdelsbredde 1:
45 mm
Overdelsbredde 2:
80 mm
Overdelsbredde 3:
45 mm
Symmetrisk:
nei
Antall HDBase-T-innganger:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Belagt (coated)
RAL-nummer:
9010
Bakveggutførelse (innside):
Gjennomgående annen profil
Beskyttelseslag:
Ja
Antall flyttbare skillevegger:
0
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
nei
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Med kabelklammer:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
14300 mm²
Driftstemperaturområde:
-40...80 °C
Kanalen leveres med forboret hull i rygg.
Materiale: Aluminium hvitlakkert


