Elis Elektro AS - Veggkonsoll 100mm TBE100 - 1285183
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Veggmontering
Veggavstand - 100...100 mm
Med arkivstrimmel - 0...0 mm
Type koding - 135...220 mm
Kanalmontering - Henge på
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333402468
Elnummer
1285183
Leverandørens varenummer
1285183
Typebeskrivelse
1285183
Modell / utførelse:
Veggmontering
Veggavstand:
100...100 mm
Med arkivstrimmel:
0...0 mm
Type koding:
135...220 mm
Kanalmontering:
Henge på
Konsoll i aluminium for montering på vegg med snepp-funksjon. Avstand fra det øvre hullets sentrum til kanalens overkant er 50 mm. Anbefalt avstand mellon konsollene er 1 m. Avstand fra vegg 100 mm
Antall gitter: 4
Antall gitter: 4