Elis Elektro AS - Veggkrave 151x106mm Hvit TBO100-3 - 1285140
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 151 mm
Dybde - 106 mm
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Montasjemåte for kanalen - Vegg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333402734
Elnummer
1285140
Leverandørens varenummer
1285140
Typebeskrivelse
1285140
Bredde:
151 mm
Dybde:
106 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Montasjemåte for kanalen:
Vegg
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
9010
Veggkrave i hvit plast. Dekker gjennomføringshullet ved overgang mot vegg.
Passer til TB 1010, 1040 og PK 1010-3.
Passer til TB 1010, 1040 og PK 1010-3.


