Elis Elektro AS - Vinkelfeste Hvit MP-737V - 1352102
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Rustfritt stål, beiset - nei
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333056371
Elnummer
1352102
Leverandørens varenummer
1352102
Typebeskrivelse
1352102
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010
Vinkelfeste benyttes som endefeste mot vegg eller annen stige, kan også benyttes som takfeste (for 75 og 120 mm). Monteres med universalbrikke MP-731 og monteringsskrue MP-937
Materiale: Hvitlakkert
Materiale: Hvitlakkert