Elis Elektro AS - X-Avgrening 200mm bane Sort MP-449SV - 1363362
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabelrenne høyde - 45 mm
Kabelrenne bredde - 200 mm
Modell / utførelse - Integrert skjøt
Materiale - Stål
NATO hullmønster - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333150314
Elnummer
1363362
Leverandørens varenummer
1363362
Typebeskrivelse
1363362
Kabelrenne høyde:
45 mm
Kabelrenne bredde:
200 mm
Modell / utførelse:
Integrert skjøt
Materiale:
Stål
NATO hullmønster:
nei
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Farge:
Andre
RAL-nummer:
9005
Avgreningen er samtidig en utvendig skjøt, hvilket skjuler kappede baners ulakkertekanter. På bestilling kan avgreningen leveres med innbygd pendelfeste. En enklere form av X-avgrening kan gjøres med hjelp av endehake.
Sortlakkert: RAL 9005
Sortlakkert: RAL 9005


