Elit AS - Aluminium mast 3M - 502000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 3000 mm
Diameter - 69,9...69,9 mm
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Aluminium
Tilkobling - Rundleder
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070812000584
Elnummer
1240374
Leverandørens varenummer
502000
Typebeskrivelse
Aluminium mast 3M
Lengde:
3000 mm
Diameter:
69,9...69,9 mm
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Aluminium
Tilkobling:
Rundleder
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Høyspenningssikker isolert utførelse:
nei
Lettvektmast av aluminium som hovedmast. Anvendes ved montasje på tak. Lengder: 3, 4, 5 og 6m. Innvendig diameter: 61.9mm. Utvendig diameter: 69.9mm. Vekt: 2.4kg/m. Dimensjon takplate: 225mm x 225 mm. Festes på tak med fire bolter.