Utgått

Elit AS - ATBC15 oppfangerfeste til tak - 711160

Elit AS
KopierKopier
Elit AS - ATBC15 oppfangerfeste til tak

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Sokkel

  • Uttak for lynavleder - Gjenger

  • Materiale - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Andre

  • Diameter - 100 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070812000850

Elnummer

1240399

Leverandørens varenummer

711160

Typebeskrivelse

ATBC15 oppfangerfeste til tak, 15mm

Modell / utførelse:

Sokkel

Uttak for lynavleder:

Gjenger

Materiale:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

Diameter:

100 mm

Vekt:

0,5 kg

Cu- feste for lynoppfangere Ø 16 mm type CAR0515, CAR1015 og CAR2015. For montasje på flatt tak.