Elit AS - Båndklips, DCC506 - 711240
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringstype leder - Med skruklemme
Egnet for flat leder med bredde - 35...50 mm
Materiale i holder - Messing
Monteringstype holder - Boring
Gjengemål metrisk (M.). - 7
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070812002137
Elnummer
1240417
Leverandørens varenummer
711240
Typebeskrivelse
Kobberbånd klammer
Monteringstype leder:
Med skruklemme
Egnet for flat leder med bredde:
35...50 mm
Materiale i holder:
Messing
Monteringstype holder:
Boring
Gjengemål metrisk (M.).:
7
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
For festing av kobberbånd og kobberskinner. Uisolerte